曜日別特売
KW-2 軽ワークポーチ タフレーベル 06114749

KW-2 軽ワークポーチ タフレーベル 06114749
KW-2 軽ワークポーチ タフレーベル 06114749

軽ワークポーチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
質量(g)125
内容量1個注文コード06114749品番KW-2
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

軽量・薄型ながら複数の小物を収納できます
ポケットをすっきりさせ、スマートに作業できます
柔らかな風合いのポリエステル生地を使用しています
生地に撥水加工を施しています
光を反射するラインを備えています

用途
軽作業時の工具や小物の携帯・収納
品番
KW-2
質量(g)
125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×120×33
材質(本体)
ポリエステル
加工
撥水
装備
反射ライン
材質(カラビナ)
アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする