HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458

HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458
HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458
HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458
HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458
HS-A3U1C245-W モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口 オーム電機 06115458

モバイルUSBタップ PD45W Type-C×2 Type-A×1 3個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06115458
品番
HS-A3U1C245-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

USB Power Delivery対応で、スマートフォンやタブレットなどを急速充電できるモバイルUSBタップ。
USB Type-Cポート単独使用時は最大45W出力に対応し、PPSにも対応。
ACコンセント3個口、USB Type-C×2、Type-A×1を搭載し、複数機器の充電・給電に便利。
接続機器を自動判別して適切な電力で充電する「自動判別&スマート充電」機能を搭載。
耐トラッキング絶縁カバー付きの収納式フリープラグで、旅行や出張などの持ち運びにも便利。

注意
※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末およびUSBケーブルが必要です。
※別途、接続機器に対応したUSBケーブルが必要です。
※接続する機器によっては急速充電できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする