モトコマ
マルチホルダーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
521-2145
521-2202
521-2145
521-2131
521-2175
521-2209
521-3725
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129187
品番
SL-4CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ドライバーキーホルダーが付属されています。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのチャックです。
用途
六角軸対応ホルダー
トラスコ品番
521-2145
色
金
セット内容
ドライバーキーホルダー×1個
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
21
全長(mm)
100
奥行(mm)
21