モトコマ
カプラ式ロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
17
19
17
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129266
品番
CSL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドライバービットが軸になっている為、折れても交換することが出来ます。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-3739
対辺寸法(mm)
17
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、ビット:クロームバナジューム鋼、スライド部:カラーメッキ
全長(mm)
148
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。