曜日別特売

インパクト用ソケットホルダー ボールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
差込角(mm)9.5
トラスコ品番521-3740
内容量1個注文コード06129467品番KSB-95S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケットの両方とも取付可能です。

用途
インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケット兼用タイプ
トラスコ品番
521-3740
色
銀
差込角(mm)
9.5
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:鉄(カラーメッキ)
幅(mm)
28
全長(mm)
85
奥行(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする