モトコマ
タイトニングソケット レギュラータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
14
注文コード
06129476
品番
TS-14R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-2192
対辺(mm)
14
呼び寸法(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
全長(mm)
112
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
※カラーリングは順次シルバーのクロームメッキへ自然切換となります。