モトコマ
刃付電動レンチ 12mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129519
品番
DSP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セメント付着ピーコンに対応できます。
用途
ピーコン外しに。
トラスコ品番
495-7009
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、軸:クロームバナジューム鋼、回転キャップ:ポリプロピレン
全長(mm)
86
対辺寸法(mm)
12
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。