モトコマ
インパクト用ソケットホルダー ボールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
差込角(mm)
9.5
12.7
9.5
トラスコ品番
521-3709
521-2141
521-3740
521-0601
521-3709
521-2182
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129659
品番
KSB-95R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケットの両方とも取付可能です。
用途
インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケット兼用タイプ
トラスコ品番
521-3709
色
赤
差込角(mm)
9.5
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:鉄(カラーメッキ)
幅(mm)
28
全長(mm)
85
奥行(mm)
20