モトコマ
カプラ式ソケット ショートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
19
注文コード
06129686
品番
CSS-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドライバービットが軸になっている為、折れても交換することが出来ます。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-2155
対辺(mm)
19
呼び寸法(mm)
19
対辺寸法(mm)
19
材質
本体:鉄(カーボン鋼)、ビット:クロームバナジューム鋼、スライド部:カラーメッキ
全長(mm)
96
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。