モトコマ
金龍の匠 タイトニングソケット ショートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
8
注文コード
06129729
品番
TSK-8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
495-6975
対辺(mm)
8
呼び寸法(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)
83
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。