3/22より値下げ!現場を応援
アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 自動車用塗料
アトムハウスペイントの シャーシー塗装剤
アトムハウスペイントの シャーシーコート
シャーシーブラックスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
06133033
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
速乾で作業性抜群の防錆剤
色
ブラック
タイプ
ラッカー
乾燥時間(分)
夏期/20〜30、冬期/40〜60
成分
カーボンブラック、瀝青材、キシレン
用途
シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。
種別
ラッカーつやあり
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.178L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.7
危険物の性状
非水溶性
注意
※他の塗料の上塗りはできません。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。