タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06134904
品番
JTDJ2CL1010K07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
350-5812
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式