画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06134931 品番JTDJ2CR0810K07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途外径、倣い切削 トラスコ品番350-5847 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)10 寸法h(mm)8 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 クランプシステム背面クランプ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする