用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。
※92Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。
HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで高画質の表示が可能で、作業を効率化できます。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB Type-C(TM)ブラグ<USB>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力92W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約72×34×11.5 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB>×1 ※充電/データ通信用、【USBポート(ダウンストリーム)】※USB Power Delivery対応AC充電器と接続した際、USB Type-Cポートは充電用になります、【USBポート(ダウンストリーム)】充電時供給電力 : 充電用USB Power Deliveryポート100W ※製品本体にて8Wを消費しますので・実際の出力は最大92Wとなります、【USBポート(ダウンストリーム)】データ通信時:周辺機器デバイスと接続時・データ通信用になります。供給電力:7.5W(5V/1.5A)・転送速度:最大<USB>、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB>×1・供給電力:7.5W(5V/1.5A)ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>