タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06135281
品番
PCLNR2020K09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,140
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
外径、端面切削
タイプ
ピンロック式
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法l1(mm)
125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06135281
PCLNR2020K09
58063031
PCLNR2020K09
外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました