曜日別特売
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822

74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822
74175597 野電 手のひらライト ロゴス 06137822

野電 手のひらライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06137822
品番
74175597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,481
販売価格(税別)
¥1,346

LOGOSオリジナルデザインのベルトを採用した、手のひらサイズのコンパクトライト。
小型で持ち運びしやすく、肩掛けできるストラップ付きなので、キャンプやアウトドアはもちろん、お子さま用のマイライトとしても活躍します。
ベルトは長さ調節が可能で、肩掛けや斜め掛けなどシーンに合わせて使用可能。
さらに、一定以上の荷重がかかると外れる安全バックルを採用し、使いやすさと安全性にも配慮。
コンパクトながら約150ルーメンの明るさを備え、夜間の移動やアウトドアシーンをしっかりサポート。
毎日のお出かけからレジャーまで気軽に持ち歩けるライトです。

用途
肩掛けベルト付き!手のひらサイズのアウトドア最適ライト。
仕様
ベルト調節可能・バックル付
材質
アルミニウム
電源
単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
ストラップ長さ(cm)
60~120
全質量(g)
120
明るさ
[LED球値]150ルーメン●[ロゴス基準値]123ルーメン
点灯時間
【常用】27時間
点灯方法
白色(点灯/OFF)
本体寸法(cm)
Φ4×9.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする