分析天秤 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示0.1mg ひょう量(g)62/152 アズワン品番68-5348-13 注文コード06139756 品番MA155DU
参考基準価格(税別)¥465,500 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は最小表示・ひょう量・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。

インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
寸法(mm)209×354×354 質量(kg)5.4 最小表示0.1mg ひょう量(g)62/152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)90 繰返し性0.015mg 安定時間(秒)4 アズワン品番68-5348-13 調整方式内部 ひょう量単位g 計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:3mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):30mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする