METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 分析用電子天秤
分析天秤 MAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示
0.1mg
ひょう量(g)
52
アズワン品番
68-5348-10
注文コード
06139808
品番
MA54E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。
インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
寸法(mm)
209×354×354
質量(kg)
5.6
最小表示
0.1mg
ひょう量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
計量皿寸法(Φmm)
90
繰返し性
0.08mg
安定時間(秒)
2
アズワン品番
68-5348-10
調整方式
外部
ひょう量単位
g
計量値表示
最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000