3/22より値下げ!現場を応援

MA303 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 06139878 MA303 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 06139878

上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【公称荷重】300g【偏置誤差(試験荷重時)】[限界値]4mg (100g)、[代表値]1.2g (100g)【感度オフセット(公称荷重時)】8mg 注文コード06139878 品番MA303
参考基準価格(税別)¥192,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。

仕様【公称荷重】300g【偏置誤差(試験荷重時)】[限界値]4mg (100g)、[代表値]1.2g (100g)【感度オフセット(公称荷重時)】8mg 質量(kg)5.8 質量(g)5800 種類上皿 最小表示1mg ひょう量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 有効高さ(mm)【風防】236 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg 直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg 感度ドリフト【温度】0.0003%/℃ 安定時間(秒)1.5 アズワン品番68-5348-20 最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする