METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 分析用電子天秤
分析天秤 LAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06140140
品番
LA84E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥145,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
寸法(mm)
210×308×345
質量(kg)
4.3
種類
電子天秤
最小表示
0.1mg
ひょう量(g)
82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×345
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
繰返し性
0.08mg
安定時間(秒)
3
アズワン品番
68-5348-48
調整方式
外部
計量皿形状
丸
計量値表示
最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000