METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 分析用電子天秤
分析天秤 LAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06140149
品番
LA104E
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
寸法(mm)
210×308×345
質量(kg)
4.3
種類
電子天秤
最小表示
0.1mg
ひょう量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×345
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
繰返し性
0.08mg
安定時間(秒)
3
アズワン品番
68-5348-49
調整方式
外部
計量皿形状
丸
計量値表示
最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000