曜日別特売

ダイヤモンドブレード レザックスイエロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)406
内容量1枚注文コード06148148品番3I0GAM1632YA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ダイヤ保持力の高い専用ボンドの採用により切断速度が向上し、安定した切れ味を発揮します。
コストパフォーマンスに優れた湿式切断用ブレードです。

用途
切断用。
台車式エンジンカッター用。
鉄筋コンクリート、プレスレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、舗装グリーンコンクリート、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートに。
トラスコ品番
813-6680
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
外径(mm)
406
刃厚(mm)
3.2
穴径(mm)
27
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする