NORITAKE(ノリタケ)
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
外径(mm)
306
注文コード
06148270
品番
3I0GAM1232YA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイヤ保持力の高い専用ボンドの採用により切断速度が向上し、安定した切れ味を発揮します。
コストパフォーマンスに優れた湿式切断用ブレードです。
用途
切断用。
台車式エンジンカッター用。
鉄筋コンクリート、プレスレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、舗装グリーンコンクリート、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートに。
トラスコ品番
813-6678
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
外径(mm)
306
刃厚(mm)
3.2
穴径(mm)
27
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。