曜日別特売

サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード06148532品番SNB-200DX-W
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

腰痛対策用のサポートベルトです。
工具の収納可能なDカンが4つついています。
蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地を使用しています。
装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用しています。

用途
腰痛対策用の補助ベルトに。
トラスコ品番
246-3774
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
ベルト長さ(mm)
1130
ウエスト(cm)
1100
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減する為のもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。
※本製品ナイロン部に切り傷、ほつれ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はお止めください。
※本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。
※4ヶ所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする