曜日別特売
X-2201 バイリーンマスク X-2000シリーズ 日本バイリーン 06148852

X-2201 バイリーンマスク X-2000シリーズ 日本バイリーン 06148852
X-2201 バイリーンマスク X-2000シリーズ 日本バイリーン 06148852
X-2201 バイリーンマスク X-2000シリーズ 日本バイリーン 06148852
X-2201 バイリーンマスク X-2000シリーズ 日本バイリーン 06148852

バイリーンマスク X-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20枚)
注文コード
06148852
品番
X-2201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

より密着性を高めるため、顔面の形に合わせてカップタイプに一体成型してありますから、顔とマスクの隙間からの粉じんもれを最小限に抑えています。
マスク上部に、アルミ製のノーズピースを組込んだことにより、作業者の鼻の形に合わせて自由にマスクを調整できるなど、密着性をいっそう高めています。
使捨てタイプですから、常に清潔なマスクを着用でき、フィルターの交換など、維持管理の経費を節減できます。
国家検定DS-1合格品
新国家検定規格をクリアした高性能防じんマスク。

用途
一般粉じん発生環境での労働衛生管理に。
国家検定合格番号
M3号
使用限度時間(h)
14
仕様
合成繊維
TGK品番
601-87-05-31
質量(g)
12g以下
入数(枚)
20
規格
DS1
吸気抵抗(Pa)
30以下(実測平均値:26)
粒子捕集効率(%)
90.0以上(実測平均値95.5)
S/L測定
S
排気抵抗(Pa)
30以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06148852X-220109436515X-3501(DS1)X-2201 バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製日本バイリーン1箱(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
後継シリーズになります。性能が上がりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする