マスク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08












