コヅチ
パーツケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
170
120
170
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06149049
品番
PC-09
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
牛黒床皮使用しています。小物などの収納に便利です。
用途
小物ケースに。
トラスコ品番
148-2978
幅(mm)
105
高さ(mm)
170
奥行(mm)
50
材質
牛黒床皮
RoHS指令(10物質対応)
対応