コヅチ
匠堂 シザーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149067
品番
TD-13NV
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
帆布製のシザーケースです。
用途
シザーケース
付属品
カラビナ付
トラスコ品番
407-0661
材質
帆布
形状
シザーケース
幅(mm)
170
色
ネイビー
高さ(mm)
200
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。