曜日別特売

牛床皮溶接用手袋5本指F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
06149250
品番
KG471
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

牛床皮製の溶接用皮手袋です
熱・油に強く袖が長く手首・腕を保護します。

用途
溶接用。
トラスコ品番
208-7509
材質
牛床皮
形状
溶接用手袋
幅(mm)
135
色
グレー
高さ(mm)
330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする