国産牛皮手袋クレストレンジャー黄色L

国産牛皮手袋クレストレンジャー黄色L - コヅチ

国産牛皮使用のレジャー向け手袋です
手首のマジックバンドと手の甲のゴム絞りで作業性を重視した手袋です。

用途
作業手袋に。
トラスコ品番
208-7483
材質
国産牛皮クレスト
形状
手袋
幅(mm)
110
色
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821966KG123
¥49,500
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする