影虎 内綿オイル牛床革 背縫い

影虎 内綿オイル牛床革 背縫い - 革手工房影虎 内綿オイル牛床革 背縫い - 革手工房影虎 内綿オイル牛床革 背縫い - 革手工房影虎 内綿オイル牛床革 背縫い - 革手工房影虎 内綿オイル牛床革 背縫い - 革手工房

柔らかいオイル加工を施したA級牛床革を使用し、内綿仕様で肌触りと吸汗性を高めた黒色の作業用革手袋

用途
建築・土木作業・重機運転・運搬作業・溶接
材質
牛革、内側:ポリエステル・綿、パイピング:合成皮革
色
黒
サイズ
M
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05734089KS477
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする