革手工房
鳳凰 内綿オイル牛床革 背縫い
柔らかいオイル加工を施したA級牛床革を使用し、内綿仕様で肌触りと吸汗性を高めた赤色の作業用革手袋
用途
建築・土木作業・重機運転・運搬作業・溶接
材質
牛革、内側:ポリエステル・綿、パイピング:合成皮革
色
赤
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05734080
KS475
M
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
05734098
KS475
L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください