曜日別特売

11号(白)工作袋 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06149451
品番
KK-21WS-11
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

出し入れが容易な道具袋です。

用途
工作袋用。
トラスコ品番
202-1717
材質
11号帆布
形状
工作袋
幅(mm)
240
色
白
高さ(mm)
350
奥行(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする