コヅチ
セーフティースプリングコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06149767
品番
KSC-001C
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・高所での作業にツールの落下を未然に防ぎます。
・軽量で丈夫な設計です。
用途
ツールの落下防止用。
トラスコ品番
405-9189
コード長さ(mm)
310
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
430
コード長さ(cm)
31
最大長(mm)
1600
注意
※・安全荷重以上の工具を接続しないでください。
※・高熱や鋭利刃物への接触はしないで下さい。
※・急激に荷重をかけたり牽引、吊り下げ用具等として使用しないで下さい。
※・定期的にロープの破損の有無を確認してください。