曜日別特売

ポケット4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06150352
品番
KN-34
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。

用途
作業や、レジャー、アウトドア等に。
トラスコ品番
148-2965
材質
ナイロン・発泡ポリエチレン
幅(mm)
125
高さ(mm)
120
奥行(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする