カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの チューブ
NBRゴムチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06151236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途
小型農業機械等の給油用。
材質
NBR
長さ(m)
40
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
使用流体
鉱油系の油、炭化水素系の燃料
注意
※止水するとホースが破裂する危険があるので止水はしないで下さい。