曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 深緑 Mサイズ ロープ下側通過タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可17日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06151350
品番
WP-80D-120-OD-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

幅広補助ベルトタイプです。

用途
柱上作業用
色
深緑
サイズ
M
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W100×L700
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする