ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 湾曲型 TDB-27H ロープ下側通過タイプ めがね環付V角環・尻掛けベルト付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06151420
品番
WP-TDB-27-BL2-M-RGVO-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
仕様
ワークポジショニング用器具。直径16mmのクレモナロープ採用。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品。V角メガネ環1個・D環2個付き。
トラスコ品番
629-4612
色
紺
サイズ
M
バックル
アルミ製スライドバックル
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W100×L700
適応ウエスト(cm)
90~100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。