曜日別特売
WP-FC-12-BLK-M-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ ツヨロン(藤井電工) 06154947

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
色黒
内容量1本注文コード06154947品番WP-FC-12-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
直径16mmのクレモナロープ採用。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
トラスコ品番
629-4599
色
黒
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
スチール製スライドバックル
フック
FS-70
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
補助ベルト(mm)
W85×L700
適応ウエスト(cm)
90~100
ランヤード
角環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする