ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 ロープ下側通過タイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
胴ベルト長さ(mm)
1400
1400
1600
1200
色
黒
青
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06155270
品番
WP-FC-21-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
直径16mmのクレモナロープ採用。
用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
トラスコ品番
629-3067
色
黒
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
補助ベルト(mm)
W85×L800
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
スチール製スライドバックル
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
適応ウエスト(cm)
95-120
ランヤード
角環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。