曜日別特売

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト 青 Mサイズ 軽作業用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
593-1786
注文コード
06155611
品番
WPE1BL5MBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

現場巡視・軽作業用の軽量タイプです。2本のベルトで身体をがっちり支えます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。

トラスコ品番
593-1786
長さ(mm)
1200
幅(mm)
50
色
青
サイズ
M
バックル
鉄スライド
補助ベルト(mm)
1300
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする