ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 重作業用軽量タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06157239
品番
WPB2ODLBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
重作業用の細幅軽量タイプです。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
トラスコ品番
593-0185
長さ(mm)
1400
サイズ
L
幅(mm)
50
色
深緑
バックル
鉄スライド
補助ベルト(mm)
780
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。