曜日別特売
FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351
FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351
FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351
FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351
FW3000-8-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 06157351

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1/4ろ過度(μm)【エレメント】5流れ方向標準流れ(左→右)注文コード06157351品番FW3000-8-W-BW
参考基準価格(税別)¥12,640販売価格(税込)¥12,197
販売価格(税別)
11,088

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc1/4質量(g)520最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:RcねじブラケットC形ブラケット使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)【エレメント】5周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)45温度設定単位流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする