ツヨロン(藤井電工)
サポータベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
黒
長さ(mm)
800
注文コード
06157756
品番
ABK-100-L-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。腰当りが柔らかく、重量を広い面積で受けます。
トラスコ品番
127-7495
長さ(mm)
800
寸法(mm)
サポーター部:800
色
黒
サイズ
L
付属品
工具吊りフック・工具ハンガー
仕様
●ベルト通し数:3●多彩なカラーバリエーション
適合ベルト幅(mm)
50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。