曜日別特売

ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
仕様
ワークポジショニング用器具、胴・補助ベルト、角環1個・D環1個付き
注文コード
06158840
品番
WP-FC-310-BL5-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用。
サイズ
L
適応ウエスト(cm)
95-120
仕様
ワークポジショニング用器具、胴・補助ベルト、角環1個・D環1個付き
色
青
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする