ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06160258
品番
WP-63D-27-OD-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
昔からご愛用頂いているオーソドックスなタイプです。
直径16mmのナイロンロープ採用。
用途
柱上作業用
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
トラスコ品番
629-4616
色
深緑
サイズ
M
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
スチール製スライドバックル
フック
FS-70
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
W85×L700
適応ウエスト(cm)
90~100
ランヤード
V角環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。