ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 アルミ製スライドバックル付き
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
バックル
アルミ製スライドバックル付き
アルミ製スライドバックル
アルミ製スライドバックル付き
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06160337
品番
WP-FC-A-110-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
トラスコ品番
163-5101
バックル
アルミ製スライドバックル付き
色
黒
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト(mm)
W85×L650
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。