ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
仕様
ワークポジショニング用器具
注文コード
06160398
品番
WP-FC-310-BL5-M-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用。
サイズ
M
適応ウエスト(cm)
90~100
仕様
ワークポジショニング用器具
色
青
補助ベルト幅(mm)
85
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。