パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
パッカーウッド ステーキナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06162330
品番
B-5688
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 、ハンドル:積層合板
幅(mm)
20
全長(mm)
220
高さ(mm)
15
質量(g)
39
食器の種類
洋食器