曜日別特売

板金チタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送代引不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06163828
品番
IGT-160
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

切削性抜群の薄刃設計で、チタンコーティングで耐久性をアップさせています。
薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材、ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレル等の切断に使います。

用途
薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材、ブリキ、ガルバリウム鋼板等の切断に。
用途(最適◎):亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
用途(良好
):ファイバーボード、ケイカル板、石膏ボード、FRP板、アクリル板、塩ビ板
用途(可能△):木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
トラスコ品番
380-3785
刃厚(mm)
1.4
外径(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする